詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986VG-75

品名 : 75mm/ 300kg 戸車(平型・重量用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ A:75mm、B:25mm、
B2:46×φ12.9mm、G:89.5mm、
G1:70mm、H:120mm、
J:38mm、L:15mm、
L1:11mm、P:90mm、
t:3.2mm
耐荷重(2個) 300kg
材質 車:ダクタイル鋳鉄、
枠:鉄板(クロメートメッキ)
重量 1.05kg
密閉防塵式ベアリング1個
1個価格
枠付
追加説明
カタログ価格

4,870 円(税抜)/ 5,357 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 14:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA986VG-50 50mm/ 200kg 戸車(平型・重量用)
EA986VG-75 75mm/ 300kg 戸車(平型・重量用)
EA986VG-90 90mm/ 450kg 戸車(平型・重量用)
EA986VG-105 105mm/ 600kg 戸車(平型・重量用)
EA986VG-120 120mm/ 780kg 戸車(平型・重量用)
EA986VG-150 150mm/2000kg 戸車(平型・重量用)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top