品番 : EA986VH-100
品名 : 100㎜/1200kg 戸車(レール用・重量用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | 車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ) |
密閉防塵式ベアリング | 1個 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(2個) | 1200kg | サイズ | A:100mm、A1:120mm、B:36mm、 B2:57mm、C:26.0mm、D:10.0mm、 E:10.0mm、G:115mm、G1:90mm、 H:145mm、J:47.0mm、L:15mm、 L1:11mm、P:115mm、t:3.2mm、 適用軌条レール:6kg (25.4mm) |
| 重量 | 2.30kg | ||
| 1個価格 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986VH-75 75㎜/ 650kg 戸車(レール用・重量用) |
| EA986VH-100 100㎜/1200kg 戸車(レール用・重量用) |

