品番 : EA986YE-61
品名 : [仏式→英式] バルブ変換アダプター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
仕様 | 仏式→英式 | サイズ | φ10×20mm |
---|---|---|---|
パッケージサイズ | 50×160mm | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
重量 | 約5g | ||
バルブにねじこむだけで簡単に変換 | |||
ロードレーサー型に多い仏式バルブやマウンテンバイクに多い米式バルブを一般的な英式バルブへ変換できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 14:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA986YE-61 [仏式→英式] バルブ変換アダプター |
EA986YE-62 [米式→英式] バルブ変換アダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)