品番 : EA986YH-15
品名 : 340x240x230mm カゴカバー(前用/厚手)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | Y-3364 |
---|---|---|---|
サイズ | 340×240×230(H)mm (最大:390×310×320(H)mm) |
重量(g) | 約148 |
材質 | 本体:ポリエステル、61D(ふた裏地:PVC) ファスナ:ポリエステル・PET |
||
前用 | |||
ファスナータイプ | |||
簡単取付け。フタ部は厚手の厚さです。普通サイズのカゴに適合 | |||
※フタ:芯材あり |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 07:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA986YH-14 340x240x230mm カゴカバー(前用) |
EA986YH-15 340x240x230mm カゴカバー(前用/厚手) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)