品番 : EA986YH-22
品名 : 2000x1100mm 自転車カバー(ラージ)
仕様
サイズ | 2000×1100mm | 仕様 | ラージ |
---|---|---|---|
カラー | グレー | 材質 | P-EVA |
耐熱温度 | 60℃ | 重量 | 約235g |
防水性・耐寒性に優れ、氷点下でもひび割れをおこしません。 | |||
後かご装着車、24~27型の軽快車・シティサイクル、スポーツ車(マウンテンバイク・ロードなど)対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/09/18 14:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2527ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986YH-21 1950x1000mm 自転車カバー(レギュラー) |
EA986YH-22 2000x1100mm 自転車カバー(ラージ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)