品番 : EA987CF-2.5
品名 : 0.25tonx2.5m チェーンブロック
ドイツ安全審査機関が認めた最小破断応力1000N/m㎡のロードチェーンを採用
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現
仕様
定格荷重(kg) | 250 | 揚程(m) | 2.5 |
---|---|---|---|
重量(kg) | 6.1 | 手巻力量 | 13kg |
フック間最小距離(mm) | 275 | ロードチェーン | 線径×ピッチ:4.3×12mm 掛数:1 |
手鎖 | 線径×ピッチ:4.5×23.0mm | フック口開き | 17mm |
小型・軽量タイプ | |||
巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群 | |||
表面硬化強力チェーンは最小破断応力1000N/m㎡ 耐摩耗性に優れたロングライフチェーン |
|||
先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。 | |||
本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。 | |||
ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。 | |||
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現。 | |||
ヨーロッパの安全基準に合致することを保証するCEマークを表示。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 12:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1788ページ |