詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987D-200

品名 : 200kgx5.0m パワーチェーンブロック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

標準揚程 5m 定格荷重 200kg
使用充電ドライバー 12V以上 重量 3.9kg
フック口開き 14mm・19mm 付属品 パワーシャフト(1.5m)、ロードチェーン(5m)、ビット、ハンドル
電動式インパクトドライバー及びエア式インパクトドライバーでは使用出来ません。
充電式ドライバードリルで遠隔操作ができます。
追加説明
カタログ価格

102,800 (税抜)/ 113,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/03 18:30現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA987D-200A
  • 品番

    EA987D-200A

  • コメント

    ギヤカバーの色がシルバーに変更

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top