品番 : EA987E-4
品名 : 5.0ton ビームクランプ
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | BC5ton |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げに ・レバーホイストや滑車の横引きのためのビームとの連結金具として |
使用荷重 | 5t |
| ビーム幅 | 90~320mm | 重量 | 11.5kg |
| 材質 | スチール | ||
| H型鋼・I型鋼に連結箇所を設けるビームクランプ | |||
| 吊り下げ、横引き両用タイプ(斜め引きは不可) | |||
| ビームへの取り付け、取り外しはハンドルを廻すだけで簡単・迅速 | |||
| 堅牢・安全な安全係数5倍設計 | |||
| ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全のため固定ねじを六角レンチで締め付けてください。 | |||
| 【サイズ(画像参照)】 A:(max)325mm B:(min)230mm・(max)475mm C:127mm D:10mm E:255mm F:(min)183mm・(max)245mm G:(min)55mm H:28mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,600 円(税抜)/ 43,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 01:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987E-1 1.0ton ビームクランプ |
| EA987E-2 2.0ton ビームクランプ |
| EA987E-3 3.0ton ビームクランプ |
| EA987E-4 5.0ton ビームクランプ |
