品番 : EA987ED-0.5
品名 : 0.5ton プレーントロリー
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 使用荷重 | 0.5t |
---|---|---|---|
適合ビーム幅 | 75・100・125mm | 重量 | 8kg |
最小回転半径 | 900mm | ||
スチール製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/11 19:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1790ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA987ED-0.5 0.5ton プレーントロリー |
EA987ED-1 1.0ton プレーントロリー |
EA987ED-2 2.0ton プレーントロリー |
EA987ED-3 3.15ton プレーントロリー |