詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987EF-2

品名 : 2.0ton ギヤードトロリー式チェーンブロック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

定格荷重(t) 2 適合ビーム幅(mm) 100・125・150
重量(kg) 46 標準揚程 3m
最小の高さ(mm) 180 最小回転半径(mm) 1200
フック間最小距離 403mm 横行平均手動力 5.5kg
スチール製
ギヤードトロリ結合式です。
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。
GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。
強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。
ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。
高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。
高精度なギヤと軸受け構造です。
異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。
信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。
フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。
二重カバーで雨水、塵埃を防御します。
作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。
巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。
追加説明
カタログ価格

105,800 円(税抜)/ 116,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 11:26現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA987EF-0.5 0.5ton ギヤードトロリー付チェ-ンブロック
EA987EF-1 1.0ton ギヤードトロリー付チェ-ンブロック
EA987EF-1.6 1.6ton ギヤードトロリー付チェ-ンブロック
EA987EF-2 2.0ton ギヤードトロリー式チェーンブロック
EA987EF-3 3.15ton ギヤードトロリー式チェーンブロック
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top