品番 : EA987FA-15
品名 : 1.5ton スイベルフック
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | YH1.5 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1.5t | 口の開き | 29mm |
| 全長 | 227mm | 材質 | スチール |
| 破断荷重 | 7.5t | 重量 | 1.4kg |
| リング線径 | 17mm | 用途 | ワイヤー・チェーン・ロープの先端金具 ウィンチ用・土木・大工工事用 自衛隊・消防署・レスキュー・レジャー用 |
| 安全ラッチ付 | |||
| チェーンやワイヤーのねじれ防止に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|


