詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FB-102

品名 : 0.25ton アイフック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 E×0.25
使用荷重(t) 0.25 口の開き(mm) 24
リング内径(mm) 14 全長(mm) 91
材質 スチール(クロメートメッキ) 重量(kg) 0.16
安全ラッチ無し
口幅が広く胴部が丸くなっており穴に入りやすくなっています。
追加説明
カタログ価格

380 円(税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 01:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA987FB-102 0.25ton アイフック
EA987FB-110 1.0ton アイフック
EA987FB-115 1.5ton アイフック
EA987FB-120 2.0ton アイフック
EA987FB-150 5.0ton アイフック
ウェブカタログ画像
EA987FB-102は口幅が広く胴部が丸くなっており穴に入りやすくなっています。
  • EA987FB-102は口幅が広く胴部が丸くなっており穴に入りやすくなっています。
  • メッキの種類
  • ※画像は、EA987FB-110です。
  • サイズ(mm)\nA:36、B:14、C:7、D:67、E:24、F:-\nG:14、H:16、K:12、L:91、R:70

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top