品番 : EA987FF-92
品名 : 2.0ton ファンドリーフック
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 高張力合金鋼 | 使用荷重(t) | 2 |
---|---|---|---|
口の開き(mm) | 63.5 | リング内径(mm) | 18 |
全長(mm) | 163 | ||
とても頑丈なつくりになっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 05:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA987FF-92 2.0ton ファンドリーフック |
EA987FF-93 3.15ton ファンドリーフック |
EA987FF-94 5.3ton ファンドリーフック |
EA987FF-95 8.0ton ファンドリーフック |
EA987FF-96 12.5ton ファンドリーフック |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)