詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FJ-1.6A

品名 : 1.6ton スリングフック

仕様

使用荷重 1.6t チェーンサイズ 7.1mm
サイズ L:98mm、B:28mm、
D:37mm、E:25mm、
F:12mm、G:21mm、
H:24mm、K:80mm
重量 0.45kg
材質 特殊鋼
安全ラッチ付
追加説明
カタログ価格

1,940 (税抜)/ 2,134 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/01 12:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1805ページ
バリエーション一覧
EA987FJ-1A 1.0ton スリングフック
EA987FJ-1.6A 1.6ton スリングフック
EA987FJ-2.5A 2.5ton スリングフック
EA987FJ-3.1A 3.2ton スリングフック
EA987FJ-4A 4.2ton スリングフック
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • L:98mm B:28mm D:37mm E:25mm\nF:12mm G:21mm H:24mm K:80mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top