品番 : EA987FP-35
品名 : 59mm/ 1" x54mm カプラーボール(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | ボール径 | 59mm(2.5/16”) |
---|---|---|---|
ボルト(φ×長さ) | 25×54mm | 耐荷重(kg) | 2,721 |
耐食性や耐久性に優れたSUS304製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,190 円(税抜)/ 6,809 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 03:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |