品番 : EA987FT-1.6A
品名 : 1.6ton 安全フック
ラッチロック式で安全に作業できます
仕様
使用荷重 | 1.6t | チェーンサイズ | 7.1mm |
---|---|---|---|
サイズ | L:138mm、B:36mm、 D:45mm、E:28mm、 F:11mm、G:18mm、 H:23mm、K:91mm |
材質 | 特殊鋼 |
重量 | 0.8kg | ||
フックに荷重がかかると自動でロックされる仕組みで安全に作業できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 14:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1805ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA987FT-1.6A 1.6ton 安全フック |
EA987FT-2.5A 2.5ton 安全フック |
EA987FT-4A 4.2ton 安全フック |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい