詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FZ-110A

品名 : 1.0 ton 鍛造アイフック(安全レバー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用荷重(t) 1.0 口の開き(mm) 28
リング内径(mm) 25 全長(mm) 150
重量(g) 0.7 材質 炭素鋼(Zコート「乾式亜鉛メッキ」)
安全ラッチ付
追加説明
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/08 15:00現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA987FF-57
バリエーション一覧
EA987FZ-105A 0.5 ton 鍛造アイフック(安全レバー付)
EA987FZ-110A 1.0 ton 鍛造アイフック(安全レバー付)
EA987FZ-130A 3.2 ton 鍛造アイフック(安全レバー付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top