品番 : EA987FZ-130
品名 : 3.2 ton 鍛造アイフック(安全レバー付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 炭素鋼(ユニクロメッキ) | ||
---|---|---|---|
安全ラッチ付 | |||
使用荷重 | 3.2t | 口の開き | 32mm |
全長 | 218mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 17:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|