品番 : EA987GL-43A
品名 : 1.5 ton/M16x24mm 回転アイボルト(キー付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
ねじ径 | M16×24mm | 材質 | 合金鋼 |
---|---|---|---|
重量 | 0.3kg | 使用荷重(t) | 1.5 |
線径 | 13mm | 内径 | 35mm |
A | 51mm | B | 35mm |
C | 14mm | D | 13mm |
E | 24mm | F | 35mm |
S | 10mm | W | 61mm |
基部は360°回転式 | |||
専用キー付属 | |||
並目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,810 円(税抜)/ 8,591 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 23:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |