品番 : EA987GN-14A
品名 : 3.5 ton/M24x36mm ベアリング入吊環
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
ねじ径 | M24×36mm | 材質 | 合金鋼 |
---|---|---|---|
重量 | 2.2kg | 使用荷重(t) | 3.5 |
A | 40mm | B | 66mm |
C | 88mm | D | 19mm |
E | 36mm | F | 154mm |
G | 78mm | K | 70mm |
基部は360°回転式 | |||
並目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,400 円(税抜)/ 40,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 12:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA987GN-13A 2.0 ton/M20x30mm ベアリング入吊環 |
EA987GN-14A 3.5 ton/M24x36mm ベアリング入吊環 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。