品番 : EA987GW-2
品名 : 5ton アイダブルフック
仕様
| 使用荷重 | 5.0t | 口の開き | 51.6mm |
|---|---|---|---|
| リング内径 | 80×125mm | 全長 | 233mm |
| 重量 | 4.6kg | 材質 | スチール |
| 表面仕上げ | 塗装 | ||
| クレーンフックに掛ければ両爪フックに。 | |||
| 接続金具不要で4点吊りセットとして使用できます。 | |||
| 4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本掛ける場合にもかさばらずに安全に使用可能 | |||
| 60度の吊り角度表示刻印入りで安心 | |||
| 安全ラッチ付き | |||
| 暗い場所での視認性を高めるため、蓄光塗料による塗装を採用 | |||
| ※LSダブルフックの基本使用過重は製品に対して負荷することができる過重の最大値です。 | |||
| ※左右のフック部には均等に荷重が掛かるようにご使用ください。 | |||
| ※LSダブルフックを逆さにして荷を吊ったり横引きで使用したりするのは禁止です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,500 円(税抜)/ 51,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/30 23:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987GW-1 3.2ton アイダブルフック |
| EA987GW-2 5ton アイダブルフック |
