詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HA-200C

品名 : 200mm 強力型滑車(2車)

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 200×2S
用途 船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに 使用荷重 4t
使用ロープ径 ~22mm 車径 200mm
シャフト径 38mm フック口開き 38mm
全長 615mm 全幅 205mm
厚さ 130mm 重量 25kg
材質 スチール
強力・堅牢な滑車です。
2車
べケット付き(本体下部のリング)
スイベル式(360°回転)
スナッチタイプ
ワイヤーなどを途中から入れることができ、先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。
追加説明
カタログ価格

48,900 円(税抜)/ 53,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 20:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA987HA-75B 75mm 強力型滑車(2車)
EA987HA-100B 100mm 強力型滑車(2車)
EA987HA-125B 125mm 強力型滑車(2車)
EA987HA-175B 175mm 強力型滑車(2車)
EA987HA-200B 200mm 強力型滑車(2車)
EA987HA-200C 200mm 強力型滑車(2車)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 裏面\n※本商品は2車のタイプです
  • スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です
  • スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です
  • A:615mm  B:205mm  C:130mm
  • E:38mm  F:35mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top