品番 : EA987HF-150
品名 : 150mm/2ton 滑車(ベアリング入/首振り)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | YBO150×1 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 2t | 使用ロープ径 | 18mm |
| 車数 | 1 | 車径 | 150mm |
| 全長 | 365mm | 全幅 | 176mm |
| 溝幅 | 19mm | オーフ径 | 22mm |
| 重量 | 6kg | 材質 | スチール |
| 首振りタイプ | |||
| ボールベアリング入り | |||
| 頭部オーフ型 | |||
| 上部を開くとロープの途中からでも装着可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HF-100 100mm/1ton 滑車(ベアリング入/首振り) |
| EA987HF-125 125mm/1.5ton 滑車(ベアリング入/首振り) |
| EA987HF-150 150mm/2ton 滑車(ベアリング入/首振り) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
