品番 : EA987HH-150A
品名 : 150mm 強力型滑車(1車・オーフ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | 150×1SO |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 車径 | 150mm |
| 使用荷重 | 2t | 使用ロープ径 | 18mm |
| 全長 | 438mm | 重量 | 8.3kg |
| シャフト径 | 32mm | ||
| べケット付(本体下部のリング) | |||
| 1車 | |||
| オーフスナッチタイプ | |||
| スイベル式(360°回転) | |||
| スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。 先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。 |
|||
| シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。 | |||
| 強力・堅牢な滑車です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 15:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HH-75A 75mm 強力型滑車(1車・オーフ) |
| EA987HH-125A 125mm 強力型滑車(1車・オーフ) |
| EA987HH-150A 150mm 強力型滑車(1車・オーフ) |
| EA987HH-175A 175mm 強力型滑車(1車・オーフ) |
| EA987HH-200A 200mm 強力型滑車(1車・オーフ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA987HP-4 : 150x28mm シーブ |
