詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HJ-6

品名 : 75mm/ 500kg フック型滑車(ステンレス/2輪)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 75×2SS
使用荷重 500kg 使用ロープ径 12mm
車径(mm) 75 全長 300mm
フック口開き 18mm サイズ A:300mm、B:85mm、C:75mm
仕様 フック型 重量 2.0kg
材質 ステンレス
スナッチタイプは、ワイヤーロープを途中から入れる事が可能です。
ベケット付
追加説明
カタログ価格

37,900 円(税抜)/ 41,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 18:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA987HJ-6 75mm/ 500kg フック型滑車(ステンレス/2輪)
EA987HJ-16 75mm/ 500kg オーフ型滑車(ステンレス/2輪)
ウェブカタログ画像
  • サイズ:\nA:300mm、B:85mm、C:75mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top