品番 : EA987HP-12
品名 : 100x17mm シーブ(ベアリング入)
高速回転に適したベアリング入りです。
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | K-100B |
|---|---|---|---|
| 車径 | 100mm | サイズ | A(穴径):17mm、B:-、 C:18mm、D:24mm、 E:26mm、F:8mm |
| 使用ロープ径 | ~14mm | 材質 | 鉄 |
| 滑車の交換用部品です。 | |||
| EA987HA-100A、-100B、EA987HH-100A、-100B用 | |||
| ベアリング入りですので回転が滑らかです。 | |||
| 推奨使用ワイヤーロープ径はシーブ径の5%を目処としてください。 | |||
| ワイヤーロープが推奨使用径を超えた場合、シーブの破損につながります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,100 円(税抜)/ 10,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/06 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1739ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA987HA-100A : 100mm 強力型滑車(1車) |
| 本体 | EA987HA-100B : 100mm 強力型滑車(2車) |
| 本体 | EA987HH-100B : 100mm 強力型滑車(2車・オーフ) |
ウェブカタログ画像
拡大
