品番 : EA987HS-26
品名 : 50mm/125kg 横型固定滑車(1車/ベアリング)
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | HB50 |
---|---|---|---|
使用荷重 | 125kg | 車径 | 50mm |
サイズ | A:60mm、B:100mm、 C:32mm、D:10mm、 E:12mm、F:10mm、 G:14mm、取付穴径:5.2mmサラ |
重量 | 380g |
材質 | スチール | 軸受 | ベアリング |
荷役搬送作業やロープガイドとして。 | |||
プラスドライバー1本で、ロープを途中から でも装着できます。 |
|||
ベアリング入りですので、 回転がスムーズです。 |
|||
使用ロープ径 | ~8mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/07 15:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1806ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA987HS-26 50mm/125kg 横型固定滑車(1車/ベアリング) |
EA987HS-27 75mm/250kg 横型固定滑車(1車/ベアリング) |
EA987HS-36 50mm/125kg 横型固定滑車(2車/ベアリング) |
EA987HS-37 75mm/250kg 横型固定滑車(2車/ベアリング) |
拡大