品番 : EA987NE-3.2
品名 : 3.2ton 吊りフック
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | E2683 |
---|---|---|---|
商品名 | DD-B型 | ||
幅を広くし、安定した吊り方ができるよう形状が工夫されています。 | |||
特殊合金鋼 | |||
使用荷重 | 3.2t | サイズL | 377mm |
サイズS1 | 258mm | サイズL1 | 80mm |
重量(kg) | 9.0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
54,200 円(税抜)/ 59,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 12:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA987NE-0.5 0.5ton 吊りフック |
EA987NE-1 1.0ton 吊りフック |
EA987NE-2 2.0ton 吊りフック |