品番 : EA987NE-0.5
品名 : 0.5ton 吊りフック
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | E2680 |
---|---|---|---|
商品名 | DD-B型 | 使用荷重 | 0.5t |
サイズL | 158mm | サイズS1 | 107mm |
サイズL1 | 35mm | 重量(kg) | 0.7 |
口幅 | 45mm | ||
幅を広くし、安定した吊り方ができるよう形状が工夫されています。 | |||
特殊合金鋼により強靭で丈夫かつ、軽量で便利。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 22:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1800ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA987NE-0.5 0.5ton 吊りフック |
EA987NE-1 1.0ton 吊りフック |
EA987NE-2 2.0ton 吊りフック |