詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987NK-4

品名 : 10ton/200mm 大型吊フック

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 E2603
商品名 C型 使用荷重 10t
口幅 200mm(max) 爪長さ 130mm
全長 660mm 材質 特殊合金鋼
重量 58.0kg
特殊合金鋼をさらに熱処理しているので、非常に強靭です。
追加説明
カタログ価格

151,800 円(税抜)/ 166,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/17 21:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1751ページ
バリエーション一覧
EA987NK-1 8ton/ 50m 大型吊フック
EA987NK-2 10ton/100mm 大型吊フック
EA987NK-3 10ton/150mm 大型吊フック
EA987NK-4 10ton/200mm 大型吊フック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • T(max):200  B:438  H:660\nl1:130  t1:80  t2:50  d:70\n(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top