品番 : EA987S-1
品名 : 25mm プーリーブロック(ステンレス製)
仕様
| 車径 | 25mm | 車溝幅 | 7.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 63mm | シャックル口長さ | 10㎜ |
| 使用ロープ径 | 5~7mm | 使用荷重 | 25kg |
| 材質 | 本体:ステンレス(SUS304) シーブ:プラスチック |
重量 | 30g |
| ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に | |||
| スイベル式(360°回転) | |||
| 小型・軽量 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/08 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987S-1 25mm プーリーブロック(ステンレス製) |
| EA987S-2 35mm プーリーブロック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
