詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SE-2

品名 : 75mm サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 本体:SUS304、車:ナイロン 車径 75mm
使用荷重 550kg 使用ロープ径 ~16mm
全長 177mm 重量 770g
スイベル式(360°回転)
追加説明
カタログ価格

8,650 (税抜)/ 9,515 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 14:47現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA987SE-7
  • 品番

    EA987SE-7

  • コメント

    ステンレスシーブ

バリエーション一覧
EA987SE-2 75mm サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)
EA987SE-6 50mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)
EA987SE-7 75mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)
EA987SE-8 100mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • d:12.5 L:177 L1:38 L2:97\nL3:110 B:65 B1:25 t:24 t1:33\n(単位mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top