品番 : EA987SP-8
品名 : 127.0mm [ワイヤー用]リング付滑車(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
精巧に設計された作りになっています
仕様
材質 | ステンレス(SUS316) | 使用ワイヤー径 | ~7.9 |
---|---|---|---|
使用荷重(kg) | 1350 | 車径 | 127 |
全長 | 356 | 重量 | 2.4kg |
スイベル式(360°回転) | |||
ベケット付 | |||
ワイヤー用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 18:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA987SP-6 76.0mm [ワイヤー用]リング付滑車(ステンレス製) |
EA987SP-8 127.0mm [ワイヤー用]リング付滑車(ステンレス製) |
拡大