品番 : EA987SR-3
品名 : 82.5mm フック付滑車(ステンレス製)
ロープを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
仕様
| 使用荷重 | 680kg | 使用ロープ径 | ~12.7mm |
|---|---|---|---|
| 車径 | 82.5mm | 全長 | 241.3mm |
| 重量 | 1.5kg | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| フック口開き | 18mm | ||
| スイベル式(360°回転) | |||
| ロープ用 | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/26 21:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1736ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987SR-3 82.5mm フック付滑車(ステンレス製) |
| EA987SR-4 107.9mm フック付滑車(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
