詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987ZA-2

品名 : 1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
モデルチェンジ内容

20/11/12 ●本体:100x145mm→99.5x147mm、ナイロンコード:φ4mmx1.1m→φ2.5x1.6m、重量:460g→483g 他(NO.52 0963)

仕様

本体サイズ 99.5(W)×147(H)mm 重量 約483g
容量 1.5kg~3.0kg ナイロンコード φ2.5mm×1.6m
最長有効長さ 1.4m
ナイロンコードに異常が見られたら使用を止めて下さい。
エアー工具、電動工具の使用時に
追加説明 ●モデルチェンジ内容追加 ストローク:1.1m→1.4m(NO.51、52 0963)
●ナイロンコードに異常が見られたら使用を止めてください。

カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/18 20:31現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA987ZF-4
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ(商品色は異なります)

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top