詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987ZE-2

品名 : 0.6- 1.5kg/1.6m スプリングバランサー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 組立製造ラインの各種ツール懸垂に
・長時間のネジ締め・分解作業をする時に
・機器、治工具及び加工部品、素材の懸垂、芯出しをする時
容量 0.6~1.5kg
本体サイズ(mm) 95(W)×145(H) 吊穴径 φ12mm
ナイロンコード径 φ5mm ストローク 1.6m
重量 440g
疲労を減少し作業効率を向上させます。
工具の位置を安定させ正確な作業ができます。
工具の汚損を防止します
電気や空気による動力は不用で安全作業ができます。
調節はダイアルを回して調整します。右に回すと容量増、左に回すと容量減となります。
ナイロンコードに異常が見られたら使用を止めて下さい。
追加説明
カタログ価格

3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 23:31現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA987ZF-2
  • 品番

    EA987ZF-2

  • コメント

    0.6-1.5kg ストローク:1.4m

バリエーション一覧
EA987ZE-1 0.3- 0.8kg/1.6m スプリングバランサー
EA987ZE-2 0.6- 1.5kg/1.6m スプリングバランサー
EA987ZE-3 1.0- 2.0kg/1.6m スプリングバランサー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top