品番 : EA988AG-6
品名 : 6.3tonx1.5m スーパーレバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | SPⅡ6300kg |
---|---|---|---|
揚程 | 1.5m | ||
インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。 | |||
使用荷重 | 6t | 重量 | 30kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
74,000 円(税抜)/ 81,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 18:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|