詳細表示

このページのURL:

品番 : EA988XA-3

品名 : 1.0ton チェーン荷締機

荷締め機の常識を超えるスグレモノ

仕様

能力 1t 最大巻取長 1m
重量 6kg フック口開き 24mm
最短距離 420mm 手巻力量 60kg
ロードチェーン線径 6.3mm レバー長さ 400mm
サポートチェーン 8mm
ペリカンフック式
荷物の巻取り状態に応じて、チェーン長さが調整可能
キンクやササクレが起こらない
強力チェーンを採用 ワイヤーロープの数十倍長寿命
荷の締め付けが緩まない強固な設計
追加説明
カタログ価格

20,300 (税抜)/ 22,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/20 12:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1716ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top