詳細表示

このページのURL:

品番 : EA988XC-1.5

品名 : φ9mmx1.5m 荷締機用フック付ワイヤー

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 HW1.5
ワイヤー径 9mm 全長(m) 1.5
フック口開き 19mm 材質
EA988XB-10用
荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。
物を吊ることはできません。
追加説明
カタログ価格

3,050 (税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/14 00:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1765ページ
バリエーション一覧
EA988XC-1 φ9mmx1.0m 荷締機用フック付ワイヤー
EA988XC-1.5 φ9mmx1.5m 荷締機用フック付ワイヤー
EA988XC-2 φ9mmx2.0m 荷締機用フック付ワイヤー
EA988XC-2.5 φ9mmx2.5m 荷締機用フック付ワイヤー
EA988XC-3 φ9mmx3.0m 荷締機用フック付ワイヤー
ウェブカタログ画像
EA988XC-2の画像です。
  • EA988XC-2の画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top