品番 : EA990A
品名 : 250ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
仕様
| 容量 | 250ml | 材質 | 本体:スチール、 ポンプ部:真鍮、 ノズル:アルミ、 フレキシブルノズル:PVC |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 135mm | フレキシブルノズルサイズ | φ7×210mm |
| 吐出量 | 1ml / 1ストローク | サイズ | φ73×110mm |
| 重量 | 約240g | ||
| 上向きにでも油がさせます。 | |||
| フレキシブルノズル、アルミ製ノズル付属 | |||
| アクセスしにくい場所でもノズルを使って注油できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/06 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0641ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990A 250ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製) |
| EA990A-3 350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製) |
