詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990KT-2

品名 : 610mm 灯油ポンプ(手動/5本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適用 灯油・軽油・ディーゼルオイル・
水・アルコールなど
吐出量 12L/min
本体全長 610mm ホース長 670mm
吐出ホース径 19mm 吸入パイプ径 25mm
エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると、空気が入り内部の灯油などが瞬時に抜けます。
吸入管の角度が変えられるスプリング構造で背の低いタンクにも使用できます。
入数 5本入り
追加説明
カタログ価格

2,070 (税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/04/30 17:25現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ
ウェブカタログ画像
●入数:5本入り
  • ●入数:5本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top