品番 : EA990PT-2.5BB
品名 : 2.5ml 注入型計量容器(10本)
仕様
メーカー | エーゼット | 型番 | MJ101 |
---|---|---|---|
容量 | 2.5ml | 全長 | 85mm |
目盛単位 | 0.1ml | 入数 | 10本 |
材質 | プラスチック製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/05/01 23:29現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0650ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10本入