詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990XD-15

品名 : [EA990XD-5用] φ34x1390mm 交換用ホース

仕様

ホース径 φ34mm(内径:約φ24mm) 長さ 2000mm
材質 ラバー 重量 1090g
EA990XD-5用ホース
追加説明
カタログ価格

6,630 円(税抜)/ 7,293 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/16 16:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0628ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top