詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990XD-5

品名 : ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)

仕様

吐出量 約100L/分(約20L/20回転) 全長 1260mm
ホース長 2m ドラム缶差込口ねじ NPT2”
重量 約7kg 適用 灯油、軽油、機械油
SAE30まで
追加説明
カタログ価格

29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/16 16:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0628ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top