品番 : EA991-1B
品名 : DC12V 電動グリースガン(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 容量 | 400g | ノズル長 | 170mm |
|---|---|---|---|
| 吐出圧力 | 55.1MPa | 吐出量 | 76.3g/分 |
| 充電時間 | 約40分 | ノズルねじサイズ | 1/8”NPT |
| 筒サイズ | φ52x300mm | 付属品 | バッテリー1個、充電器、昇圧トランス |
| 本体重量 | 2.86kg(バッテリー含む) | 電圧 | 12V |
| 電源 | DC12Vリチウムイオンバッテリー | 適用グリース | 蛇腹グリース |
| NGLI-1~2 | |||
| 400g蛇腹カートリッジ専用。 蛇腹カートリッジ(400g)をご利用下さい。 |
|||
| チェーン式トリガー | |||
| 遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。 | |||
| ワークライトで暗い場所での作業性アップ。 | |||
| リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 | |||
| リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。 | |||
| 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 | |||
| 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。 | |||
| パワフルな12Vモーター | |||
| 棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
85,700 円(税抜)/ 94,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 17:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991-1B DC12V 電動グリースガン(充電式) |
| EA991-10AA 電動グリースガン(充電式/蛇腹カートリッジ用) |
| EA991-11A [EA991-1B・-10AA用] 充電器 |
| EA991-10C DC12V バッテリー(EA991-1B・-10AA用) |

