品番 : EA991BC-87
品名 : [EA991BC-55・75用] 替え穴あきジョイント
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エーゼット | 型番 | F867 |
---|---|---|---|
外径 | 47mm | 材質 | PP |
重量 | 9g | ||
【EA991BC-55・75用】替え穴あきジョイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 11:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA991BC-86 [EA991BC-52・72用] 替え穴あきジョイント |
EA991BC-87 [EA991BC-55・75用] 替え穴あきジョイント |
EA991BC-87A [EA991BC-55・75用] 替え穴あきジョイント |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA991BC-55 : 5L オイルジョッキ(ふた・網付) |
本体 | EA991BC-75 : 5L オイルジョッキ(ふた・網・ロングノズル付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)