品番 : EA991BL-41
品名 : φ 60mm じょうご(ポリプロピレン製)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0030 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 60mm | ノズル外径 | 10mm |
| 全長 | 106mm | ノズル長 | 58mm |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| フィルターなし | |||
| ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。 | |||
| 足パイプ一体型 | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 14:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0640ページ | ||||
