品番 : EA991BM-11
品名 : φ24mm 超小型じょうご(ポリプロピレン製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | サンプラテック | 型番 | 09021 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 24mm | ノズル外径 | 5.4mm |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 超小型タイプのロートです。 | |||
| ビューレットや小さな瓶・試験管等に。 | |||
| オートクレーブ(乾熱減菌)が可能です。(121℃まで) | |||
| フィルターなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0650ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991BM-11 φ24mm 超小型じょうご(ポリプロピレン製) |
| EA991BM-12 φ28mm 超小型じょうご(ポリプロピレン製) |
| EA991BM-13 φ35mm 超小型じょうご(ポリプロピレン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA991BM-12
