品番 : EA991C-101
品名 : 560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用)
仕様
| 全長 | 560mm | 接続ねじサイズ | M10×P1.0 |
|---|---|---|---|
| 接続 | かみ込み式カプラー | 適合品番 | EA991CA-1、CB、CF-2 |
| 先端にはニップルカプラー(4枚爪)付 | |||
| カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。 | |||
| カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。 | |||
| 一般ニップル用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,820 円(税抜)/ 6,402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/06/29 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0645ページ 1003ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991C-101 560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用) |
| EA991C-102 210mm アダプター(グリースポンプ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
