詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CD-357

品名 : M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(ロックカプラー付)

仕様

全長 450mm ノズルねじサイズ M10×P1.0
使用圧力 24.1MPa 破断圧力 80MPa
ロックカプラー 全長:93mm
ノズル長:30mm
ノズル径:17mm
使用圧力:55MPa
ロックカプラー付
手動式グリースガン専用
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。
カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。
ハンズフリーで操作できます。
6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。
レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。
スプリングガード付
追加説明
カタログ価格

5,050 (税抜)/ 5,555 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/13 11:01現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0644ページ
バリエーション一覧
EA991CD-356 M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(ロックカプラー付)
EA991CD-357 M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(ロックカプラー付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top